Referenties
SMC:KK3S-65N
Rubix:05283800
Fabrikant:KK3S-65N

Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3S-65N
Snelkoppeling - Plug
KKxS, S Coupler Series - Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x44x20 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Materiaal | c3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr |
| Profiel | kk3s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen