FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-M-G14 8059275
Snelkoppelingsbus
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPHS-D6-M-G14
Rubix:06149112
Fabrikant:8059275
EAN:4052568290207

Documenten
Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-M-G14 8059275
Sterke punten
•Ontkoppelingshuls van metaal •Combinatie van koppeling en handschuifklep
Laat de lucht aan de stekkerafzijde ontsnappen zonder de koppeling los te maken
Kan worden gebruikt als aan/uit-klep
Laat de lucht aan de stekkerafzijde ontsnappen zonder de koppeling los te maken
Kan worden gebruikt als aan/uit-klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld |
| Profiel | nphs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,173 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,28 excl. BTW
/ stuk
€ 45,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen