Referenties
SMC:KK2P-04E
Rubix:05283684
Fabrikant:00003412
EAN:3618036077018

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | ø4 mm (push-in fitting); bulkhead mounting (m9 x 0.75 thread) |
|---|---|
| Materiaal | c3604 (stang); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK2P-04E
Snelkoppeling - Plug
•Bulkhead Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x28x12 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting 1 | ø4 mm (push-in fitting); bulkhead mounting (m9 x 0.75 thread) |
| Materiaal | c3604 (stang); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Profiel | kk2p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0066 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 29,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen