Referenties
IMI Norgren:C00041000
Rubix:05204227
Fabrikant:C00041000

Documenten
Productdetails : NORGREN PLUG KUNSTSTOF 10 - C00041000
Sterke punten
Norgren Pneufit® C-fittingen zijn klaar voor gebruik, kunnen snel worden gemonteerd zonder gereedschap en bieden een optimale doorstroming
Pneufit® C biedt een breed assortiment van meer dan 1000 composiet push-in pneumatische fittingen als aanvulling op onze gevestigde volledig messing Pneufit®-serie
Losmaakbare roestvrijstalen grijpring voor nylon of polyurethaan buizen (85 of 95 durometer). Vernikkelde messing onderdelen bieden corrosie- en verontreinigingsbestendigheid en een langere levensduur. Vooraf aangebrachte schroefdraadafdichting op alle conische schroefdraden en verzonken O-ring op parallelle schroefdraden zorgen voor een optimale, snelle afdichting. Interne en externe zeskanten op rechte fittingen. Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-pakking. Bevestigingsgaten op alle koppelingsfittingen.
Pneufit® C biedt een breed assortiment van meer dan 1000 composiet push-in pneumatische fittingen als aanvulling op onze gevestigde volledig messing Pneufit®-serie
Losmaakbare roestvrijstalen grijpring voor nylon of polyurethaan buizen (85 of 95 durometer). Vernikkelde messing onderdelen bieden corrosie- en verontreinigingsbestendigheid en een langere levensduur. Vooraf aangebrachte schroefdraadafdichting op alle conische schroefdraden en verzonken O-ring op parallelle schroefdraden zorgen voor een optimale, snelle afdichting. Interne en externe zeskanten op rechte fittingen. Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-pakking. Bevestigingsgaten op alle koppelingsfittingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | kunststof (pbt) |
| Profiel | c0004 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen