Referenties
SMC:KK2P-M5M
Rubix:05283704
Fabrikant:KK2P-M5M
EAN:3618036076912

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | m5 |
|---|---|
| Materiaal | pbt / c2680 / c3604 / 304 roestvrij staal / nbr / fkm / nbr . |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK2P-M5M
Snelkoppeling - Plug
KKxP, S Coupler Series - Plug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x19x8 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Materiaal | pbt / c2680 / c3604 / 304 roestvrij staal / nbr / fkm / nbr . |
| Profiel | kk2 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 14,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen