FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-N-9 531641

Snelkoppelingsdoos KD4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KD4-N-9
Rubix:06145740
Fabrikant:531641
EAN:4052568047658
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-N-9 531641

Technische samenvatting

Aansluiting 19 mm
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);polypropyleen (ontlasthuls)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD4-N-9 531641


Koppelingsdoos KD4-N-9 zelfsluitend. Nominale diameter=7,4 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=1008 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x30x30 mm
Logistiek gewicht57,08 g
Aansluiting 19 mm
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);polypropyleen (ontlasthuls)
Profielkd4
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 12,68 excl. BTW
/ stuk
€ 15,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden