Referenties
SMC:KK4P-50N
Rubix:05283838
Fabrikant:KK4P-50N
EAN:3618036076189

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | nut fitting type (for fiber reinforced urethane hose) |
|---|---|
| Materiaal | pbt (klep, kraag, afstandhouder);fkm, nbr (o-ring);304 roestvrij staal (veer) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4P-50N
Snelkoppeling - Plug
•Nut Fitting.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Hose I.D./O.D.: 5/8 mm
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Hose I.D./O.D.: 5/8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 17x44x20 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Aansluiting 1 | nut fitting type (for fiber reinforced urethane hose) |
| Materiaal | pbt (klep, kraag, afstandhouder);fkm, nbr (o-ring);304 roestvrij staal (veer) |
| Profiel | kk4p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0347 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen