Referenties
SMC:KK2S-04E
Rubix:05283708
Fabrikant:KK2S-04E
EAN:3618036076899

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | push-in connector ø4 mm (bulkhead mounting), thread m9 x 0.75 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (spacer, chuck);c2680 (sleeve);c3604 (collar, socket body);304 roestvrij staal (sleeve spring, valve spring);nbr (plug o-ring);pbt (valve seat, valve);nbr (valve seat o-ring);fkm (valve o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK2S-04E
Snelkoppeling - Plug
•Bulkhead Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 2 (M5)
Applicable Tubing O.D.: Ø4 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x34x13 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Aansluiting 1 | push-in connector ø4 mm (bulkhead mounting), thread m9 x 0.75 |
| Materiaal | pbt (spacer, chuck);c2680 (sleeve);c3604 (collar, socket body);304 roestvrij staal (sleeve spring, valve spring);nbr (plug o-ring);pbt (valve seat, valve);nbr (valve seat o-ring);fkm (valve o-ring);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Profiel | kk2s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,0091 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 69,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen