SMC SNELKOPPELING KK130P-10H

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK130P-10H
Rubix:05283624
Fabrikant:KK130P-10H
EAN:3618036077476
SMC SNELKOPPELING KK130P-10H

Technische samenvatting

Aansluiting 1one-touch fitting (applicable tubing o.d. ø10 mm)
Materiaalchemisch nikkelgeplateerde huls; externe metalen onderdelen met zinkchromaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK130P-10H


Snelkoppeling
•Recht model met one-touch-koppeling.
•Geschikte buis buitendiameter: ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Geschikte buis buitendiameter: ø10 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x40x18 mm
Logistiek gewicht29 g
Aansluiting 1one-touch fitting (applicable tubing o.d. ø10 mm)
Materiaalchemisch nikkelgeplateerde huls; externe metalen onderdelen met zinkchromaat
Profielkk130p
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,024 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 31,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen