SMC SNELKOPPELING KK6S-80N

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK6S-80N
Rubix:05283946
SMC SNELKOPPELING KK6S-80N

Technische samenvatting

Aansluiting 1socket (s) coupler – nut fitting type for fiber reinforced urethane hose
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6S-80N


Snelkoppeling - Plug
•Nut Fitting.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.

Body Size: 6 (1/2)
Applicable Hose I.D./O.D.: 8/12 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x66x32 mm
Logistiek gewicht105 g
Aansluiting 1socket (s) coupler – nut fitting type for fiber reinforced urethane hose
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Profielkk6s
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,1075 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 99,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 120,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen