MECALINE EURO-VEILIGHEIDSKOPPELING BUI G1/4 880683
Snelkoppeling, EURO-profiel, ARBO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880683
Rubix:06852719
EAN:3660338340321

Documenten
Productdetails : MECALINE EURO-VEILIGHEIDSKOPPELING BUI G1/4 880683
Materiaal : Polymeer, glasvezelversterkt
Werkdruk : 12 Bar
Temperatuur : -15 °C tot +70 °C
Doorlaat: 7,4mm
Flow : 820 l/min bij 6 bar
Veiligheidskoppeling
Werkdruk : 12 Bar
Temperatuur : -15 °C tot +70 °C
Doorlaat: 7,4mm
Flow : 820 l/min bij 6 bar
Veiligheidskoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Materiaal | versterkt polymeer lichaam |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ stuk
€ 28,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden