Referenties
SMC:KK4P-08H
Rubix:05283822
Fabrikant:KK4P-08H
EAN:3618036076264

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | c3604 / pbt / schokabsorberende pbt / koudgewalste koolstofstaalplaat / 304 roestvrij staal / fkm / nbr / bestand weer nbr |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4P-08H
Snelkoppeling - Plug
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø8 mm
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x46x16 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
| Materiaal | c3604 / pbt / schokabsorberende pbt / koudgewalste koolstofstaalplaat / 304 roestvrij staal / fkm / nbr / bestand weer nbr |
| Profiel | kk4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 27,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen