SMC SNELKOPPELING KK4S-03MS

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK4S-03MS
Rubix:05283856
Fabrikant:KK4S-03MS
EAN:3618036076080
SMC SNELKOPPELING KK4S-03MS

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 3/8
Materiaal!
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-03MS


Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 4 (1/4)
Piping Port Size: R 3/8
Sealant: S (With Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x50x28 mm
Logistiek gewicht72 g
Aansluiting 1r 3/8
Materiaal!
Profielkk4s
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0509 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 45,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 55,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen