Referenties
SMC:KK4P-12E
Rubix:05283832
Fabrikant:KK4P-12E
EAN:3618036076219

Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4P-12E
Snelkoppeling - Plug
KKxP, S Coupler Series - Plug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x54x28 mm |
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Materiaal | c3604 (stam); nbr (verbinding) |
| Profiel | kk4p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen