FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-3/8-I 531679

Snelkoppelingsplug

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KS4-3/8-I
Rubix:06145864
Fabrikant:531679
EAN:4052568047900
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-3/8-I 531679

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8
Materiaalvernikkeld messing (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-3/8-I 531679


Snelkoppelingplug KS4-3/8-I Voor zelfsluitende snelkoppelingsaansluitingen. Nominale grootte=7,85 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=1350 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x20x20 mm
Logistiek gewicht32,36 g
Aansluiting 1g 3/8
Materiaalvernikkeld messing (behuizing)
Profielks4
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,032 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen