SMC SNELKOPPELING KK4S-08L

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK4S-08L
Rubix:05283870
Fabrikant:KK4S-08L
EAN:3618036076011
SMC SNELKOPPELING KK4S-08L

Technische samenvatting

Aansluiting 1angled push-in fitting for ø8 mm tube (one-touch fitting)
Materiaal!
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-08L


Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø8 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x63x37 mm
Logistiek gewicht45 g
Aansluiting 1angled push-in fitting for ø8 mm tube (one-touch fitting)
Materiaal!
Profielkk4s
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0531 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 82,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen