Referenties
SMC:KK6P-06MS
Rubix:05283902
Fabrikant:KK6P-06MS
EAN:3618036075854

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604 (stang); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6P-06MS
Snelkoppeling - Plug
KKxP, S Coupler Series - Plug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x55x31 mm |
| Logistiek gewicht | 94 g |
| Materiaal | c3604 (stang); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Profiel | kk6p |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 43,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen