Referenties
SMC:KK4S-85N
Rubix:05283892
Fabrikant:KK4S-85N

Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-85N
Snelkoppeling - Plug
KKxS, S Coupler Series - Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x55x28 mm |
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Materiaal | c3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr |
| Profiel | kk4s |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 97,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen