FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G38 8059268

Koppelingsdop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPHS-D6-P-G38
Rubix:05110379
Fabrikant:8059268
EAN:4052568290146
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G38 8059268

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 3/8 in
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);pp (vrijgavehuls)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G38 8059268


Koppelingsbus NPHS-D6-P-G38 8059268

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 3/8 in
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);pp (vrijgavehuls)
Profielnphs
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,098 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden