Referenties
SMC:KK130P-03MS
Rubix:05281652
EAN:3618036077551

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
|---|---|
| Materiaal | structuurstaal (stop); nbr (verbinding) |
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK130P-03MS
Snelkoppeling
•Male thread.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.
Piping Port Size: R 3/8
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.
Piping Port Size: R 3/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x39x22 mm |
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Materiaal | structuurstaal (stop); nbr (verbinding) |
| Profiel | kk130 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 13,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen