SMC SNELKOPPELING KK6P-16E

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK6P-16E
Rubix:05283912
Fabrikant:KK6P-16E
SMC SNELKOPPELING KK6P-16E

Technische samenvatting

Aansluiting 1bulkhead type with one-touch fitting (s coupler plug), ø16 mm tubing o.d.
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6P-16E


Snelkoppeling - Plug
•Bulkhead Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 6 (1/2)
Applicable Tubing O.D.: Ø16 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x63x35 mm
Logistiek gewicht130 g
Aansluiting 1bulkhead type with one-touch fitting (s coupler plug), ø16 mm tubing o.d.
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Profielkk6p
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,12508 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 79,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 96,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen