FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G14F 8059271
Snelkoppelingsmof
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPHS-D6-P-G14F
Rubix:05110375
Fabrikant:8059271
EAN:4052568290160

Documenten
Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-G14F 8059271
Sterke punten
Ontluchtingshuls van kunststof
Laat de lucht aan de plugzijde ontsnappen zonder de koppeling los te maken.
Laat de lucht aan de plugzijde ontsnappen zonder de koppeling los te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld |
| Profiel | nphs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,124 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,79 excl. BTW
/ stuk
€ 20,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden