SMC SNELKOPPELING KK6P-16L

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK6P-16L
Rubix:05283916
EAN:3618036075786
SMC SNELKOPPELING KK6P-16L

Technische samenvatting

Aansluiting 1elbow type one-touch plug connection; applicable tubing o.d.: ø16 mm
Materiaalc3604 (steel); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6P-16L


Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 6 (1/2)
Applicable Tubing O.D.: Ø16 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x67x45 mm
Logistiek gewicht52 g
Aansluiting 1elbow type one-touch plug connection; applicable tubing o.d.: ø16 mm
Materiaalc3604 (steel); 304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0487 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 57,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 69,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen