FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD3-1/4-A 531626

Koppelingsdop

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:KD3-1/4-A
Rubix:06145680
Fabrikant:531626
EAN:4052568047535
FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD3-1/4-A 531626
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing, vrijgavehuls)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD3-1/4-A 531626


Snelkoppelingsdop KD3-1/4-A Zelfsluitend Nominale grootte=5 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, Standaard nominaal debiet=581 l/min, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x20x10 mm
Logistiek gewicht35,6 g
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing, vrijgavehuls)
Profielkd3
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,035 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84813099
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,71 excl. BTW
/ stuk
16,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden