SMC SNELKOPPELING KK3S-02MS

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK3S-02MS
Rubix:05283770
Fabrikant:KK3S-02MS
EAN:3618036076547
SMC SNELKOPPELING KK3S-02MS

Technische samenvatting

Aansluiting 1r 1/4
Materiaalc3604 (lichaam); pbt (klep, klepzitting, kraag, spacer); schokabsorberende pbt (borgring); koudgewalst koolstofstaalplaat (koker); 304 roestvrij staal (klauwplaat); fkm (klep o-ring); nbr (klepzitting o-ring, plug o-ring, afdichting); 304 roestvrij staal (klepveer, kokerveer, klauwplaat, kraagplaat 2); weerbestendige nbr (kokerdekking)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3S-02MS


Snelkoppeling - Plug
•Male thread.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Port Size: M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4.

Body Size: 3 (1/8)
Piping Port Size: R 1/4
Sealant: S (With Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x38x20 mm
Logistiek gewicht22 g
Aansluiting 1r 1/4
Materiaalc3604 (lichaam); pbt (klep, klepzitting, kraag, spacer); schokabsorberende pbt (borgring); koudgewalst koolstofstaalplaat (koker); 304 roestvrij staal (klauwplaat); fkm (klep o-ring); nbr (klepzitting o-ring, plug o-ring, afdichting); 304 roestvrij staal (klepveer, kokerveer, klauwplaat, kraagplaat 2); weerbestendige nbr (kokerdekking)
Profielkk3s
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 44,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen