FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-A-R 531677

Insteeknippel KS4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KS4-1/4-A-R
Rubix:06145856
Fabrikant:531677
EAN:4052568047887
FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-A-R 531677

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELINGSSTEKKER KS4-1/4-A-R 531677


Koppelingsstekker KS4-1/4-A-R met terugslagventiel voor zelfsluitende slangkoppeling aan beide zijden Nominale diameter=8 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=765 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55x25x25 mm
Logistiek gewicht47 g
Aansluiting 1g 1/4
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing)
Profielks4
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,046 kg
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden