FACOM COMPACTE RATEL 1/4 MET FLEXIBELE KOP 180 R.180PB
Ultracompacte 1/4" ratel met 180° flexibele kop voor 1/4" bits
Zie technische informatieReferenties
Facom:R.180PB
Rubix:A0068515
EAN:3662424052606

Productdetails : FACOM COMPACTE RATEL 1/4 MET FLEXIBELE KOP 180 R.180PB
De FACOM ultracompacte 1/4" ratel met 180° flexibele kop is ontworpen voor montage- en onderhoudswerkzaamheden in krappe ruimtes. Dankzij het zeer compacte ontwerp is de toegankelijkheid optimaal. Het 1/4"-formaat is gericht op precisiewerk in een professionele omgeving.
Kenmerken:
De kop kan tot 180° worden gekanteld om zich uit te lijnen met de schroefas en moeilijk bereikbare zones te bereiken. Met een drukknop wordt de kop vergrendeld in 13 standen, waardoor de gekozen hoek behouden blijft tijdens het werken. Het fijnvertande interne mechanisme zorgt voor een korte en gelijkmatige terugstelhoek, ideaal wanneer de bewegingsruimte beperkt is. De draairichting wordt omgeschakeld via een hendel, met een duidelijke visuele indicatie van de rotatierichting. De behuizing is compatibel met 1/4"-bits en, met de adapter, ook 1/4" vierkante doppen. De doorlopende magnetische verlenging van 100 mm kan als T-greep worden geplaatst om de grip te vergroten en de bit te geleiden.
Specificaties:
• Koporiëntatie: 180°
• Vergrendelstanden van de kop: 13
• Terugstelhoek: 6°
• Aantal tanden: 60
• Omkering: via hendel
• Diameter: 18,5 mm
• Hoogte: 12,5 mm
• Doorlopend magnetisch verlengstuk: 100 mm (ref. EF.R180)
Kenmerken:
De kop kan tot 180° worden gekanteld om zich uit te lijnen met de schroefas en moeilijk bereikbare zones te bereiken. Met een drukknop wordt de kop vergrendeld in 13 standen, waardoor de gekozen hoek behouden blijft tijdens het werken. Het fijnvertande interne mechanisme zorgt voor een korte en gelijkmatige terugstelhoek, ideaal wanneer de bewegingsruimte beperkt is. De draairichting wordt omgeschakeld via een hendel, met een duidelijke visuele indicatie van de rotatierichting. De behuizing is compatibel met 1/4"-bits en, met de adapter, ook 1/4" vierkante doppen. De doorlopende magnetische verlenging van 100 mm kan als T-greep worden geplaatst om de grip te vergroten en de bit te geleiden.
Specificaties:
• Koporiëntatie: 180°
• Vergrendelstanden van de kop: 13
• Terugstelhoek: 6°
• Aantal tanden: 60
• Omkering: via hendel
• Diameter: 18,5 mm
• Hoogte: 12,5 mm
• Doorlopend magnetisch verlengstuk: 100 mm (ref. EF.R180)
Sterke punten
• Toegang in beperkte ruimtes: compact formaat en kantelbare kop voor werken waar weinig ruimte is
• Controle tijdens het werken: vergrendeling in meerdere standen om de gekozen hoek te behouden
• Zichtbare richtingswissel: omkeerhendel bedienbaar met of zonder handschoenen, met draairichtingsindicator
• Veelzijdigheid: 1/4"-bits en 1/4"-doppen via adapter voor montage en demontage
• Geleiding en houvast: doorlopend, magnetisch verlengstuk om het bit te positioneren en te werken met een "T-greep"
• Controle tijdens het werken: vergrendeling in meerdere standen om de gekozen hoek te behouden
• Zichtbare richtingswissel: omkeerhendel bedienbaar met of zonder handschoenen, met draairichtingsindicator
• Veelzijdigheid: 1/4"-bits en 1/4"-doppen via adapter voor montage en demontage
• Geleiding en houvast: doorlopend, magnetisch verlengstuk om het bit te positioneren en te werken met een "T-greep"
Toepassingen
• Industriële onderhoudswerkzaamheden
• Lichte mechanica
• Elektromechanische assemblage
• Interventies in motorcompartimenten
• Afstel- en montagewerkzaamheden in de werkplaats
• Seriematig schroefwerk
• Preventief onderhoud op locatie
• Lichte mechanica
• Elektromechanische assemblage
• Interventies in motorcompartimenten
• Afstel- en montagewerkzaamheden in de werkplaats
• Seriematig schroefwerk
• Preventief onderhoud op locatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 115 mm |
| Gewicht | 70 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,51 excl. BTW
/ stuk
€ 51,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden