Referenties
Gedore:104/A-100-TE
Rubix:10051026
Fabrikant:1499351
EAN:4036976124590

Productdetails : GEDORE SNELSPAN-TREKHAKEN 100MM - 104/A-100-TE
Snelspan-trekhaken 100 mm snelspanhaken bij trekker 1.04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gedore snelspan-trekhaken 100mm - 104/a-100-te |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,18 excl. BTW
/ stuk
€ 78,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
