GEDORE SPINDEL 22MM, G 1/2", 250MM - 1.2106250

Spindel

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.2106250
Rubix:10050228
Fabrikant:1084631
EAN:4036976111415
GEDORE SPINDEL 22MM, G 1/2", 250MM - 1.2106250

Technische samenvatting

Typegedore spindel 22mm, g 1/2', 250mm - 1.2106250
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SPINDEL 22MM, G 1/2", 250MM - 1.2106250



• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 22 mm, G 1/2", 250 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht680 g
Typegedore spindel 22mm, g 1/2', 250mm - 1.2106250
Aangepaste tariefcode82055980
€ 59,21 excl. BTW
/ stuk
€ 71,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden