Referenties
Gedore:1.1406155
Rubix:10050226
Fabrikant:1084518
EAN:4036976119817



Documenten
Productdetails : GEDORE SPINDEL 17MM, M14X1,5, 155MM - 1.1406155
• KS = kogelpunt, verwisselbaar
Spindel 17 mm, M14x1,5, 155 mm KS = kogelpunt, verwisselbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type | gedore spindel 17mm, m14x1,5, 155mm - 1.1406155 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,73 excl. BTW
/ stuk
€ 26,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen