METABO SNELSPANBOORHOUDER FUTURO PLUS S 2 - 1/2"
Snelspanboorhouder Futuro Plus S2, R + L
Zie technische informatieReferenties
Metabo:636614000
Rubix:A0199936
Fabrikant:636614000
EAN:4007430445759

Productdetails : METABO SNELSPANBOORHOUDER FUTURO PLUS S 2 - 1/2"
Speciaal ontwikkeld voor lichte klopboormachines, Kunststof huls, Met 2 hulzen met radiale vergrendeling voor een stevige bevestiging van het gereedschap, Snel gereedschap wisselen zonder sleutels te gebruiken, Geschikt voor klopboormachines, Doorboord met borgschroef voor R+L-machines, Met sleutelvlak voor montage en demontage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 72,4 mm |
| Breedte | 42,8 mm |
| Materiaal | plastic |
| Type | snelspanboorhouder futuro plus s2, r+l (1/2'-20 unf) |
| Bouwvorm | kunststof huls; dubbele huls met radiale vergrendeling; sleutelloos (keyless) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,75 excl. BTW
/ stuk
€ 40,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen