GEDORE UNIVERSELE SNELSPANTREKKER 2-ARMIG 160X150MM 1.06/2-E
Snelspanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/2-E
Rubix:10050718
Fabrikant:1216570
EAN:4036976106275


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE SNELSPANTREKKER 2-ARMIG 160X150MM 1.06/2-E
Sterke punten
•Beproefd model voor het veilig en snel verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Sterk gesmeed patroon
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken voor verschillende klemdieptes verkrijgbaar als accessoires
Snel te ontgrendelen poten voor snelle, eenvoudige installatie en afstelling
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Sterk gesmeed patroon
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken voor verschillende klemdieptes verkrijgbaar als accessoires
Snel te ontgrendelen poten voor snelle, eenvoudige installatie en afstelling
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 220 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Diameter | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,26 excl. BTW
/ stuk
€ 184,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen