GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 350X200MM - 1.06/3A-E
Snelspanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.06/3A-E
Rubix:10050721
Fabrikant:1220160
EAN:4036976106305


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 420 mm |
| Uitwendige capaciteit | 350 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 350X200MM - 1.06/3A-E
Sterke punten
•Beproefd model voor het veilig en snel verwijderen van schijven, wielen, kogellagers enz.
Sterk gesmeed patroon
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken voor verschillende klemdieptes verkrijgbaar als accessoires
Snel te ontgrendelen poten voor snelle, eenvoudige installatie en afstelling
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Sterk gesmeed patroon
Schaal voor gelijkmatige afstelling van de trekpootjes. Maakt gecentreerd trekken mogelijk, met optimale krachtoverbrenging, zelfs wanneer extreem hoge trekkrachten vereist zijn
Kan worden gebruikt als externe en interne trekker door de haken te verplaatsen
Verwisselbare haken voor verschillende klemdieptes verkrijgbaar als accessoires
Snel te ontgrendelen poten voor snelle, eenvoudige installatie en afstelling
Uitbreidbaar met hydraulische spil (zie tabel)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 420 mm |
| Uitwendige capaciteit | 350 mm |
| Diepte | 200 mm |
| Extractievermogen | 7,5 t |
| Diameter | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,71 excl. BTW
/ stuk
€ 327,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen