NORTON VERSTERKTE SLIJPSCHIJF VLAK 150X25X25 C4411 SIC 8 F
Lichte afwerking - Convolute-schijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66254421573
Rubix:A0174653
EAN:7895316999949

Documenten
Productdetails : NORTON VERSTERKTE SLIJPSCHIJF VLAK 150X25X25 C4411 SIC 8 F
Gevormd door het omwikkelen en verlijmen van webmateriaal geïmpregneerd met schuurkorrels en hars rond een centrale kern. Convolute-schijven bieden een breed scala aan toepassingen, waaronder het verwijderen van bramen, het verwijderen van roest en oxiden en het aanbrengen van een decoratieve oppervlakteafwerking waar weinig of geen materiaalverwijdering nodig is. Licht ontbramen, mengen en eindafwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Binnendiameter | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,14 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 197,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
