TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8804 MT 8

Synthetische handschoen TEGERA 8804 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8804-8
Rubix:A0188594
EAN:7340118319186
TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8804 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN INFINITY 8804 MT 8


De TEGERA® INFINITY 8804 is ontwikkeld voor precisiewerk in olieachtige of vettige omgevingen dankzij de goede grip. Het ultradunne ontwerp biedt een unieke vingertopgevoeligheid en een betrouwbare bescherming tegen mechanische risico’s.

Kenmerken:
De TEGERA® INFINITY 8804 werkhandschoen is licht en dun dankzij de 18 gg-breitechniek, die een grote bewegingsvrijheid garandeert en aanvoelt als een blote hand. Deze handschoen is volledig gecoat tot aan de vingertoppen en heeft een dubbele coating van nitrilmicroschuim op de palm, wat zorgt voor betere grip, schuurweerstand en doeltreffende bescherming tegen contacthitte tot 100 °C. De anatomische constructie past zich perfect aan de vorm van de hand aan en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Deze handschoen is ontworpen voor natte, geoliede of vettige omgevingen en maakt precies werken mogelijk. Hij is OEKO-TEX-gecertificeerd en dermatologisch getest, wat een optimale huidtolerantie garandeert.

Specificaties:
- Voeringstof: nylon, 18-gauge, spandex.
- Dompelmateriaal: nitril, nitrilschuim, Aqua PU.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Lengte: 220–270 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: zwart en geel.

Normen:
Deze TEGERA® INFINITY 8804 handschoen voldoet aan:
- EN 388 +A1 (4121A), die bescherming biedt tegen mechanische risico's zoals schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4);
- EN 407 (X1XXXX), biedt weerstand tegen contacthitte tot 100 °C;
- EN ISO 21420: definieert de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- OEKO-TEX-certificaat, dat de afwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid garandeert;
- Dermatologisch getest (Dermatest®), wat een uitstekende huidtolerantie bevestigt.
- Deze handschoen kan in alle veiligheid worden gebruikt bij het hanteren van voedingsmiddelen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Precision work glove with unique feel and high dexterity for greasy and oily jobs.

Sterke punten

- Uitzonderlijke beweeglijkheid dankzij ultradunne 18-gauge breitechniek;
- Effectieve bescherming tegen olie, vet en vocht;
- Optimale grip op gladde oppervlakken dankzij microschuimcoating bij de palm;
- Contacthittebestendig tot 100 °C;
- Langdurig comfort door anatomische pasvorm;
- Huidvriendelijk dankzij OEKO-TEX-certificering en dermatologische tests (Dermatest®-certificaat);
- Bescherming tegen letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, kloven, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8804 handschoen is ideaal voor lichte hanteringswerkzaamheden in veeleisende omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden en winkelwerkzaamheden . Hij presteert uitstekend in natte, olieachtige, vettige of stoffige omgevingen, waar hij een betrouwbare grip en optimaal comfort biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Verpakking6
Kleurgeel
Materiaalnitril/nylon
€ 48,12 excl. BTW
/ 6 paar
€ 58,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat