TEGERA HANDSCHOEN 8856 CRF OIL GRIP MT 10

Snijbestendige handschoenen 8856 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8856-10
Rubix:A0932581
EAN:7340118468167
TEGERA HANDSCHOEN 8856 CRF OIL GRIP MT 10

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8856 CRF OIL GRIP MT 10


Deze handschoen biedt uitstekende nitrile grip in olierijke omgevingen die uitglijden voorkomt. Drievoudig gedompeld met nitrileschuim in de handpalm, wat een robuuste oliebescherming geeft. Snijbestendig, niveau C, met versterking tussen duim en wijsvinger. 18 gg gebreide voering inclusief CRF® snijbestendige technologie en bevat 30% gerecycled polyester. Compatibel met touchscreens. Oeko-Tex goedgekeurd. Weerstaat contactwarmte tot 100°C/212°F. Breed maatbereik.
Drievoudig gedompelde snijbestendige handschoen met nitrileschuim in de handpalm die een robuuste oliebescherming biedt.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Versterking tussen wijsvinger en duim

Toepassingen

Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Technische werkzaamheden, Glasindustrie, Installatiewerk, Machinebediening, Metaalbewerking, Papierindustrie, Reparatiewerk, Plaatwerk, Werkplaatswerk, Transportwerk, Magazijnwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalpolyester
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
€ 94,86 excl. BTW
/ 6 paar
€ 114,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat