ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-225 MT 10

HyFlex® 70-225

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:70-225-10
Rubix:22441090
Fabrikant:70225100
EAN:10076490479722
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-225 MT 10
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 70-225 MT 10


De Ansell HyFlex® 70-225 handschoen is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen snijwonden, slijtage en lichte thermische risico’s. Dankzij de samenstelling van DuPont™ Kevlar®-vezel biedt deze handschoen een hoge weerstand, gecombineerd met comfort, flexibiliteit en duurzaamheid. Hij is ontwikkeld voor veeleisende industriële omgevingen, en garandeert bescherming, gebruiksgemak en prestaties.

Kenmerken:
Deze snijbestendige handschoen is volledig gebreid met een Kevlar®-voering, wat zorgt voor uitstekende snijbescherming en schuurweerstand. Hij heeft een versterkte duimrand, waardoor hij nog duurzamer is in intensieve omstandigheden. Het badstof lussenweefsel biedt effectieve thermische isolatie tegen matige contacthitte, waardoor deze handschoen ideaal is voor omgevingen die blootstaan aan thermische gevaren. Hij is ontworpen voor tweehandig gebruik en kan naar wens aan de rechter- of linkerhand worden gedragen, wat maximale flexibiliteit in het gebruik biedt. De wasbare en herbruikbare constructie verlengt niet alleen de levensduur, maar verlaagt ook de uitrustingskosten en draagt bij aan duurzame ontwikkeling. Tot slot zorgen het comfort en de lichtheid voor een uitstekende wendbaarheid, zelfs tijdens langdurige werkzaamheden.

Specificaties:
- Lengte: 230 tot 280 mm
- Steken per inch: 7
- Manchetstijl: tricot manchet
- Siliconenvrij
- Wastemperatuur: 40 °C
- Constructie: gebreid

Normen:
- EN 388 (144XD): bescherming tegen slijtage, snijwonden, scheuren en perforaties;
- EN 407 (2122XX): bescherming tegen thermische risico’s;
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake comfort en veiligheid;
- CE 0493: categorie III voor ernstige of dodelijke risico’s.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Practical, reversible cut-resistant gloves offering advanced durability.

Sterke punten

- Hoge snijbestendigheid (EN ISO D);
- Versterkte duim voor extra bescherming tegen slijtage;
- Thermische isolatie dankzij lusstofstructuur;
- Ambidextrisch ontwerp voor extra gebruiksgemak;
- Wasbaar en herbruikbaar, lagere kosten op lange termijn;
- Verhoogd comfort door gedempte pasvorm;
- Voldoet aan de normen van categorie III.

Toepassingen

Deze handschoen is geschikt voor gebruik in de auto-industrie en machines en uitrusting, voor toepassingen zoals: Metaalbewerking en assemblage
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden;
- Structurele en carrosserieonderdelen vastpakken;
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Retoucheren;
- Lassen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht89 g
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalkevlar
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstand2
Kleurgeel
Materiaalkevlar®
€ 18,10 excl. BTW
/ paar
€ 21,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Snijweerstand