Referenties
Facom:831.3
Rubix:10109257
EAN:3148512066408

Productdetails : FACOM WRINGIJZER M5-M20 831.3
L [mm]: 300Max. opening [mm]: 4-11Min. opening [mm]: 4-11 met schroefdraad: M5 -> M12 [g]: 300
Sterke punten
- Huis van zamac-spuitgietwerk, geslepen en geharde bekken. - Uitvoering: Gelakt in grijze hamerslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 662 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 375x40x18 mm |
| Gewicht verpakking | 662 g |
| Vierkant max. | 16 mm |
| Draadtap min | m6 |
| Draadtap max | m12 |
| Totale lengte | 385 mm |
| Vierkant min. | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,19 excl. BTW
/ stuk
€ 49,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden