DORMER HSS SNIJPLAAT F180 NPT 1

Snijplaten F180

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F1801
Rubix:20024734
EAN:7320760161630
DORMER HSS SNIJPLAAT F180 NPT 1

Technische samenvatting

Diameter koker65 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F180 NPT 1


HSS Snijplaat voor NPT schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE 1 F180 NPT

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter koker65 mm
Materiaal mantelhss
Diameter schroefdraad31,46 mm
Aantal windingen per inch11,5
Dikte koker25 mm
Typesnijplaat
€ 381,65 excl. BTW
/ stuk
€ 461,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen