FACOM SNIJPLAAT 221.10X150 M10X150

Gespleten matrijs

Zie technische informatie

Referenties

Facom:221.10X150
Rubix:10106908
EAN:3148511503508
FACOM SNIJPLAAT 221.10X150 M10X150

Technische samenvatting

Schroefdraadm10x1,5
Diameter koker38,1 mm
Draad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SNIJPLAAT 221.10X150 M10X150


d [mm]: 38,1d1 [mm]: 12d2 [mm]: 1,75E [mm]: 13E1 [mm]: 6,0[g]: 90

Sterke punten

-ISO metrische RH draad
Chroom-vanadium HSS gehard tot 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Taps toelopende stelschroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht79 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x45x15 mm
Gewicht verpakking79 g
Schroefdraadm10x1,5
Diameter koker38,1 mm
Draad10 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsgesplitst
Diameter10 mm
Diameter schroefdraad10 mm
Dikte koker13 mm
Typegespleten matrijs
€ 39,26 excl. BTW
/ stuk
€ 47,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen