Referenties
Dormer:F310M12X1.5X1.5/16
Rubix:20024892
EAN:7320760206058



Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M12 X 1,5 (1.5/16)
HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12 |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type | verstelbare snijplaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,20 excl. BTW
/ stuk
€ 111,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
