CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN UNF 3/8 (1.5/16") 885694
CUTLINE 885688 HSS SPLIT DIE UNF 1/4 (13/16)
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885694
Rubix:A0177541
EAN:3660338389658

Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN UNF 3/8 (1.5/16") 885694
• HSS UNF split die
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter koker | 33,34 mm |
| Draad | 33,34 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 33,34 mm |
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Aantal windingen per inch | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 200,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen