PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M18X1.5

Snijplaten

Zie technische informatie

Referenties

Walter Prototyp:61000-M18X1.5
Rubix:20505596
Fabrikant:5079453
EAN:4042446040109
PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M18X1.5

Technische samenvatting

Schroefdraadm
Diameter koker45 mm
Draad1,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M18X1.5


Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M18X1.5

Toepassingen

Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm
Diameter koker45 mm
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Diameter18 mm
Typevast kanaal
€ 87,42 excl. BTW
/ stuk
€ 105,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen