Referenties
Dormer:F310M9X1.0X1
Rubix:20028756
EAN:7320760205983



Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F310 M 9 X 1 (1)
HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m9 |
| Diameter koker | 25,4 mm |
| Draad | 1 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type matrijs | verstelbare ronde snijplaat (circular split) |
| Diameter | 25,4 mm |
| Diameter schroefdraad | 9 mm |
| Aantal windingen per inch | 25,4 |
| Dikte koker | 9,53 mm |
| Tolerantie | 6g |
| Type | verstelbare snijplaat (rond, split) |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,00 excl. BTW
/ stuk
€ 106,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
