DORMER HSS SNIJPLAAT F300 M 14 X 1.5/16

Snijplaten F300

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F300M14X1.5/16
Rubix:20026349
EAN:7320760205396
DORMER HSS SNIJPLAAT F300 M 14 X 1.5/16

Technische samenvatting

Schroefdraadm14
Draad2 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F300 M 14 X 1.5/16


HSS Verstelbare snijplaat voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm14
Draad2 mm
Materiaal mantelhss
Typeverstelbare snijplaat
€ 83,39 excl. BTW
/ stuk
€ 100,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen