DORMER HSS SNIJPLAAT F320 UNC 10-24 (13/16)

Snijplaten F320

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F32010-24X13/16
Rubix:20028780
EAN:7320760206683
DORMER HSS SNIJPLAAT F320 UNC 10-24 (13/16)

Technische samenvatting

Schroefdraad10-24 unc
Diameter koker20,64 mm
Draad1,06 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F320 UNC 10-24 (13/16)


HSS Verstelbare snijplaat voor UNC schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad10-24 unc
Diameter koker20,64 mm
Draad1,06 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsf320 snijplaat
Diameter schroefdraad4,83 mm
Aantal windingen per inch24
Typeverstelbare snijplaat
€ 55,39 excl. BTW
/ stuk
€ 67,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen