DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 5/8 (1.1/2)

Snijplaten F330

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F3305/8X1.1/2
Rubix:20028825
EAN:7320760207604
DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 5/8 (1.1/2)

Technische samenvatting

Schroefdraadunf 5/8-18
Diameter koker38,1 mm
Draad1,41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 5/8 (1.1/2)


HSS Verstelbare snijplaat voor UNF schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunf 5/8-18
Diameter koker38,1 mm
Draad1,41 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsunf
Diameter schroefdraad15,88 mm
Aantal windingen per inch18
Dikte koker12,7 mm
Typeverstelbare snijplaat
Afwerkinggepolijst
€ 100,00 excl. BTW
/ stuk
€ 121,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen