Referenties
Dormer:F3305/16X1.5/16
Rubix:20028824
EAN:7320760207468




Technische samenvatting
| Schroefdraad | 5/16-24 unf |
|---|---|
| Diameter koker | 33,34 mm |
| Draad | 1,06 mm |
Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F330 UNF 5/16 (1.5/16)
HSS Verstelbare snijplaat voor UNF schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | 5/16-24 unf |
| Diameter koker | 33,34 mm |
| Draad | 1,06 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type matrijs | f330 verstelbare snijplaat (rond, gespleten) |
| Diameter | 33,34 mm |
| Diameter schroefdraad | 7,94 mm |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Dikte koker | 11,11 mm |
| Type | verstelbare snijplaat |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,00 excl. BTW
/ stuk
€ 127,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen