Referenties
Walter Prototyp:63000-UNF3/8
Rubix:20505660
Fabrikant:5079596
EAN:4042446041779

Documenten
Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 2A 63000-UNF3/8
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 63000-UNF3/8
Sterke punten
•For long- and short-chipping materials
Toepassingen
External Thread
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | unf 3/8-24 |
| Diameter koker | 30 mm |
| Draad | 9,5 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Type matrijs | protocut® (gewindefase 1.75xp) |
| Diameter | 9,5 mm |
| Diameter schroefdraad | 9,525 mm |
| Aantal windingen per inch | 24 |
| Dikte koker | 11 mm |
| Tolerantie | 2a |
| Type | s |
| Afwerking | mat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,56 excl. BTW
/ stuk
€ 66,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen