Referenties
Walter Prototyp:61000-M12X1.25
Rubix:20505582
Fabrikant:5079438
EAN:4042446039950

Productdetails : PROTOTYP SNIJPLAAT HSS-E 6G 61000-M12X1.25
Voor lang- en kortverspanend materiaal
Snijplaten 61000-M12X1.25
Toepassingen
Mild and alloy steels, copper alloys and aluminum alloys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m |
| Diameter koker | 38 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 12 mm |
| Type | vast kanaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,82 excl. BTW
/ stuk
€ 83,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen